Verlengstuk , geïsoleerd tot 1000 V , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1,2″) , 145 mm

Artikelnummer: S.215AVSE
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.215AVSE
EAN/GTIN 3148510579573
Nummer fabrikant S.215AVSE
L-nummer L60130 11541

Omschrijving

Omschrijving:

  • Isolatie met veiligheidskleurcode

Kenmerk:

  • d [mm]: 22
  • B [mm]: 265
  • L [mm]: 145
  • [g]: 470