Verlengstuk , vonkvrij , aandrijving inwendig vierkant 12,7 mm (1/2″) , aandrijving uitwendig vierkant 12,7 mm (1,2″) , 200 mm

Artikelnummer: S.212SR
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
    Producttype Pendrijver

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer S.212SR
    EAN/GTIN 3148518693981
    Nummer fabrikant S.212SR

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

    Kenmerk:

    • d [mm]: 24
    • d1 [mm]: 16,5
    • L [mm]: 200
    • Vierkant [″]: 1/2″
    • [g]: 485