Dopsleutel , vonkvrij , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , uitgang vierkantaandrijving , SW 20 mm

Artikelnummer: S.20SR
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.20SR
EAN/GTIN 3148518680967
Nummer fabrikant S.20SR
L-nummer L60130 7948

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • A [mm]: 20
  • d max. [mm]: 29
  • L [mm]: 42
  • [g]: 120

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.