Momentsleutel 1/2″ 60-340Nm zonder ratelkop

Artikelnummer: S.209-340D
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.209-340D
EAN/GTIN 3662424106125
Nummer fabrikant S.209-340D

Omschrijving

Omschrijving:

  • Directe aflezing van het koppel via duidelijke schaalverdeling - beschermd met een lens
  • Kies tussen meeteenheden: Nm
  • ft. lbs
  • Snelle instelling van het koppel via een nieuw mechanisme op de handgreep
  • Nauwkeurigheid: ± 4 %
  • Torsiesleutel met twee draairichtingen die kan worden gebruikt voor het losdraaien door de inzetstukken om te draaien
  • Geluidsgestuurde en hoorbare uitschakeling wanneer het koppel is bereikt
  • Automatisch opnieuw vastdraaien
  • Lange levensduur dankzij anti-rolontwerp
  • Beschermd tegen stof en spatwater tot IP54
  • Geen risico op FOD: Geen losse onderdelen
  • Ergonomisch ontwerp met bimateriaal handvat
  • Geleverd met een kalibratiecertificaat volgens ISO 6789-1

Kenmerk:

  • Gewicht in kilogram: 1,4

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen