Verlenging , aandrijving uitwendig vierkant 12,7 mm (1/2″) , uitgang uitwendig vierkant 12,7 mm (1/2″) , 75 mm

Artikelnummer: S.208
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
    Producttype Ratel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer S.208
    EAN/GTIN 3148510577609
    Nummer fabrikant S.208
    L-nummer L60130 3343

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • glanzend verchroomd

    Kenmerk:

    • d [mm]: 23
    • d1 [mm]: 16,5
    • L [mm]: 75
    • Vierkant [″]: 1/2
    • [g]: 130