Dopsleutel , aandrijving uitwendig vierkant 20 x 7 mm , uitgang uitwendig vierkant 12,7 mm (1/2″)

Artikelnummer: S.203E
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.203E
EAN/GTIN 3148510577203
Nummer fabrikant S.203E
L-nummer L60130 297

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor gebruik op de momentsleutels J.203DA
  • S.203DA
  • S.306-100R
  • S.306-200R
  • S.306-350R

Kenmerk:

  • d [mm]: 25
  • E [mm]: 11
  • L [mm]: 56
  • Vierkant [″]: 1/2
  • [g]: 150