Dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , Uitgang OGV® zeskantprofiel , SW 1″.

Artikelnummer: S.1PH
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.1PH
EAN/GTIN 3148510550800
Nummer fabrikant S.1PH

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 1
  • d [mm]: 28,3
  • d1 [mm]: 34,7
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,5
  • 6-kant [mm]: 6
  • [g]: 152