Dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , lang , Uitgang OGV®-twaalfkantprofiel , SW 1.1/8″.

Artikelnummer: S.1P1/8LA
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.1P1/8LA
EAN/GTIN 3148510558653
Nummer fabrikant S.1P1/8LA
L-nummer L60130 6893

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • Lange moerdoppen voor moeilijk bereikbare, laaggelegen plaatsen of lange schroefdraden
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 1 1/8
  • d [mm]: 38,1
  • d1 [mm]: 38,1
  • L [mm]: 82,2
  • L1 [mm]: 16,7
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 350