Dopsleutel , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , lang , uitgang OGV®-twaalfkantprofiel , SW 1.1/16″.

Artikelnummer: S.1P1/16LA
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.1P1/16LA
EAN/GTIN 3148510558455
Nummer fabrikant S.1P1/16LA
L-nummer L60130 6892

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • Lange moerdoppen voor moeilijk bereikbare, laaggelegen plaatsen of lange schroefdraden
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 1 1/16
  • d [mm]: 36,5
  • d1 [mm]: 36,5
  • L [mm]: 82,2
  • L1 [mm]: 16,0
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 320

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.