Dopsleutels , Aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , Uitgang OGV® zeskantprofiel , SW 11/16

Artikelnummer: S.1P1/16H
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.1P1/16H
EAN/GTIN 3148510551005
Nummer fabrikant S.1P1/16H

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 1 1/16
  • d [mm]: 29,2
  • d1 [mm]: 36,6
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 19,0
  • 6-kant [mm]: 6
  • [g]: 164