Dopsleutel , aandrijving vierkant aandrijfvierkant 12,7 mm (1/2″) , aandrijving OGV® zeskantprofiel , SW 19 mm

Artikelnummer: S.19H
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.19H
EAN/GTIN 3148510540108
Nummer fabrikant S.19H
L-nummer L60130 826

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 19
  • d [mm]: 24,6
  • d1 [mm]: 26,6
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 14,0
  • 6-kant [mm]: 6
  • [g]: 69