Dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , Uitgang OGV® zeskantprofiel , SW 19/32″

Artikelnummer: S.19/32H
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.19/32H
EAN/GTIN 3148510548807
Nummer fabrikant S.19/32H

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 19/32
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 21,4
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 12,0
  • 6-kant [mm]: 6
  • [g]: 60

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.