Steckschluessel 1/2Z 6-Kant 18mm, SB

Artikelnummer: S.18HPB
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.18HPB
EAN/GTIN 3148515655784
Nummer fabrikant S.18HPB

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dopsleutel
  • Rijd intern vierkant 12.7 mm (1/2″)
  • Uitgang OGV® hexagon profiel
  • SW 18 mm

Kenmerk:

  • A [mm]: 18
  • d [mm]: 23,4
  • d1 [mm]: 25,5
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 13,0
  • zeskant [mm]: 6
  • Gewicht in gram: 68

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen