Dopsleutel , geïsoleerd tot 1000 V , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , lang , uitgang OGV®-twaalfkantprofiel , SW 17 mm

Artikelnummer: S.17LAVSE
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.17LAVSE
EAN/GTIN 3148510558936
Nummer fabrikant S.17LAVSE
L-nummer L60130 11559

Omschrijving

Omschrijving:

  • Isolatie met veiligheidskleurcode

Kenmerk:

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 28
  • L [mm]: 77
  • [g]: 161