Steckschluessel 1/2Z 12-Kant 16mm, SB

Artikelnummer: S.16PB
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer S.16PB
    EAN/GTIN 3148515655166
    Nummer fabrikant S.16PB

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • OGV®-profiel: Meer prestaties en veiligheid
    • Beschermt de moeren
    • glanzend chroom

    Kenmerk:

    • A [mm]: 16
    • d [mm]: 21,6
    • d1 [mm]: 22,6
    • L [mm]: 36
    • L1 [mm]: 12,0
    • 12 snijkanten [mm]: 12
    • Gewicht in gram: 57

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen