Dopsleutels , geïsoleerd tot 1000 V , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , lang , uitgang OGV®-twaalfkantig profiel , SW 16 mm

Artikelnummer: S.16LAVSE
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer S.16LAVSE
    EAN/GTIN 3148510558950
    Nummer fabrikant S.16LAVSE
    L-nummer L60130 11583

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Isolatie met veiligheidskleurcode

    Kenmerk:

    • A [mm]: 16
    • d [mm]: 22
    • d1 [mm]: 27
    • L [mm]: 77
    • [g]: 150