Dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , Uitgang OGV® zeskantprofiel , SW 16 mm

Artikelnummer: S.16H
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
    Producttype Ratel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer S.16H
    EAN/GTIN 3148510539805
    Nummer fabrikant S.16H
    L-nummer L60130 823

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
    • glanzend verchroomd

    Kenmerk:

    • A [mm]: 16
    • d [mm]: 21,6
    • d1 [mm]: 22,6
    • L [mm]: 36
    • L1 [mm]: 12,0
    • 6-kant [mm]: 6
    • [g]: 57