Verzegelde heavy-duty omkeerbare ratel 1/2″.

Artikelnummer: S.161B
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.161B
EAN/GTIN 3662424065477
Nummer fabrikant S.161B
L-nummer L60130 8837

Omschrijving

Omschrijving:

  • Standaarden: NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
  • Zeer lange levensduur onder alle werkomstandigheden. Dicht tegen industriestof
  • Mechanisme met 72 tanden voor een draaihoek van 5°. Omkering van draairichting door draaihandvat
  • Uiterst compacte kop
  • Elastomeer bi-materiaal handvat: zeer goed bestand tegen schuren en de meest agressieve oplosmiddelen die in de werkplaats worden gebruikt: SP95, SP98, diesel, aceton, remvloeistof, Skydrol, vliegtuigolie, kerosine
  • Gat in handvat: om vast te haken voor werken op hoogte
  • Gemakkelijk te onderhouden: kit met reserveonderdelen p.161. B-KIT
  • Ontwerp: verchroomd.

Kenmerk:

  • d[mm]: 38,5
  • d1[mm]: 18,1/33,1
  • H[mm]: 38,2
  • L[mm]: 260
  • L1[mm]: 244
  • [g]:409

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen