Dopsleutelset 1/2″, 12-kant, metrisch - 26 stuks

Artikelnummer: S.161-4P12
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.161-4P12
EAN/GTIN 3662424066801
Nummer fabrikant S.161-4P12
L-nummer L60130 8999

Omschrijving

Omschrijving:

  • Steeksleutelset 1/2 S.161B, 26 st.

Kenmerk:

  • H[mm]: 70
  • L[mm]: 420
  • D[mm]: 188
  • [kg]: 4,8

Levering:

  • 1 x 1/2″ snel omkeerbare ratel met draaihendel: p.360. 21 x 1/2″ metrische 12-dopsleutels p. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 28 29 30 32 mm. 2 x 1/2″ verlengstukken: L 130 mm (p.210) L 250 mm (p.215). 1 x 1/2″ universele kruiskoppeling: S.240A. 1 x 1/2″ schuifgreep: S.120A. Geleverd met een pictogramblad om uw koffer te personaliseren. Leeg geval: BP.MBOXL. Thermogevormde plaat L (420 x 188 mm): PL.L02.

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.