Assortiment dopsleutels 1/2″, 12-kant, inch - 22 stuks

Artikelnummer: S.161-2P12U
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.161-2P12U
EAN/GTIN 3662424067136
Nummer fabrikant S.161-2P12U
L-nummer L60130 9358

Omschrijving

Omschrijving:

  • Steeksleutelset 1/2″ S.161B, 22-delig.

Kenmerk:

  • H[mm]: 70
  • L[mm]: 435
  • D[mm]: 270
  • [kg]: 4,5

Levering:

  • 1 Dichte zware omkeerbare ratel 1/2″: S.161B
  • 17 dopsleutels 1/2″, 12-kant, inch maten: S. 3/8' - 7/16' - 1/2' - 9/16' - 19/32' - 5/8' - 21/32' - 11/16' - 3/4' - 13/16' - 7/8' - 15/16' - 1' - 1'1/16' - 1'1/8' - 1'3/16' - 1'1/4
  • 2 verlengstukken 1/2″: L 130 mm (p.210) - L 250 mm (p.215)
  • 1 cardanische 1/2″: S.240A
  • 1 schuifgreep 1/2″: S.120A
  • Geleverd met een pictogrammenblad om uw koffer te personaliseren
  • Blank koffer: BP.MBOXL
  • Hotgevormde plaat L (420 x 188 mm): PL.L05
  • Gewicht: 4,410 kg.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen