Assortiment dopsleutels 1/2″, 12-kant, metrisch - 19 delen.

Artikelnummer: S.161-2P12
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.161-2P12
EAN/GTIN 3662424066634
Nummer fabrikant S.161-2P12
L-nummer L60130 9070

Omschrijving

Omschrijving:

  • Steeksleutelset 1/2 S.161B, 19-delig.

Kenmerk:

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 309
  • D[mm]: 188
  • [kg]:2,9

Levering:

  • 1 Dichte zware omkeerbare ratel 1/2″: S.161B
  • 16 Moeren 1/2″, 12-kant, metrisch: S. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
  • 1 Verlengstuk 1/2″: L 130 mm (p.210)
  • 1 cardanische 1/2″: S.240A
  • Geleverd met een pictogrammenblad om uw koffer te personaliseren
  • Blank koffer: BP.MBOXM
  • Warmgevormde plaat M (309 x 188 mm): PL.M02
  • Gewicht: 2.980 kg.