Omkeerbare ratel , lang , aandrijving uitwendig vierkant 12,7 mm (1/2″)

Artikelnummer: S.154
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.154
EAN/GTIN 3148510568300
Nummer fabrikant S.154
L-nummer L60130 1199

Omschrijving

Omschrijving:

  • Mechanisme met 72 tanden voor een draaihoek van 5°
  • Omkering van de draairichting via draairing
  • Lengte: 400 mm (maakt de overdracht van meer koppel met minder vermoeidheid mogelijk)

Kenmerk:

  • d [mm]: 40
  • d1 [mm]: 30
  • H [mm]: 40
  • L [mm]: 404
  • L1 [mm]: 38
  • [g]: 780