Dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , lang , Uitgang OGV®-twaalfkantprofiel , A/F 13 mm

Artikelnummer: S.13LA
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.13LA
EAN/GTIN 3148510553153
Nummer fabrikant S.13LA
L-nummer L60130 4155

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • Lange moerdoppen voor moeilijk bereikbare, laaggelegen plaatsen of lange schroefdraden
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 13
  • d [mm]: 21,8
  • d1 [mm]: 19,0
  • L [mm]: 77
  • L1 [mm]: 12
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 115