Dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , lang , Uitgang OGV®-twaalfkantprofiel , SW 13/16

Artikelnummer: S.13/16LA
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.13/16LA
EAN/GTIN 3148510557656
Nummer fabrikant S.13/16LA
L-nummer L60130 8215

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • Lange moerdoppen voor moeilijk bereikbare, laaggelegen plaatsen of lange schroefdraden
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 13/16
  • d [mm]: 28,7
  • d1 [mm]: 28,7
  • L [mm]: 82,2
  • L1 [mm]: 12,9
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 175