Dopsleutels , geïsoleerd tot 1000 V , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , lang , uitgang OGV®-twaalfkantig profiel , SW 12 mm

Artikelnummer: S.12LAVSE
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer S.12LAVSE
EAN/GTIN 3148510558905
Nummer fabrikant S.12LAVSE
L-nummer L60130 11555
Fabrikant Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Isolatie met veiligheidskleurcode

Kenmerk:

  • A [mm]: 12
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 22
  • L [mm]: 77
  • [g]: 125

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen