Steckschluessel 1/2Z 12-Kant 12mm, SB

Artikelnummer: S.12APB
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.12APB
EAN/GTIN 3148515655128
Nummer fabrikant S.12APB

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: Meer prestaties en veiligheid
  • Beschermt de moeren
  • glanzend chroom

Kenmerk:

  • A [mm]: 12
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 17,8
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 9,5
  • 12 snijkanten [mm]: 12
  • Gewicht in gram: 52

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen