Dopsleutel , geïsoleerd tot 1000 V , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , uitgang OGV®-twaalfkantprofiel , SW 11 mm

Artikelnummer: S.11AVSE
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.11AVSE
EAN/GTIN 3148510560342
Nummer fabrikant S.11AVSE
L-nummer L60130 11542

Omschrijving

Omschrijving:

  • Isolatie met veiligheidskleurcode

Kenmerk:

  • A [mm]: 11
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 20
  • L [mm]: 52
  • [g]: 75