Dopsleutels , geïsoleerd tot 1000 V , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , uitgang OGV®-twaalfkantig profiel , SW 10 mm

Artikelnummer: S.10AVSE
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.10AVSE
EAN/GTIN 3148510560335
Nummer fabrikant S.10AVSE
L-nummer L60130 11043

Omschrijving

Omschrijving:

  • Isolatie met veiligheidskleurcode

Kenmerk:

  • A [mm]: 10
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 19
  • L [mm]: 52
  • [g]: 75