Dopsleutels , aandrijving vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″) , aandrijving Torx® T30

Artikelnummer: RX.30
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer RX.30
EAN/GTIN 3148515144608
Nummer fabrikant RX.30
L-nummer L60130 3945

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer harde, uitneembare inlage voor een grotere duurzaamheid
  • Dopsleutel R.245
  • Glanzend verchroomd, met gefosfateerde bit

Kenmerk:

  • A [mm]: 5,49
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16
  • Torx [nr.]: T30
  • Aanbevelingen: EX.130
  • Nr.: T30
  • [g]: 18