Schroevendraaier bit , Aandrijving vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″) , Uitgang Torx® T20

Artikelnummer: RX.20
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer RX.20
EAN/GTIN 3148515144509
Nummer fabrikant RX.20
L-nummer L60130 2160

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer harde, uitneembare inlage voor een grotere duurzaamheid
  • Dopsleutel R.245
  • Glanzend verchroomd, met gefosfateerde bit

Kenmerk:

  • A [mm]: 3,84
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16
  • Torx [nr.]: T20
  • Aansluitingen: EX.120
  • Nr.: T20
  • [g]: 18