ROLL werkplaatssysteem RWS2.0 - Werkplaatswagen met 6 laden

Artikelnummer: RWS2-ROLL6M3ABS
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype mobiele werkbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer RWS2-ROLL6M3ABS
EAN/GTIN 3662424110399
Nummer fabrikant RWS2-ROLL6M3ABS
L-nummer L60130 11655

Omschrijving

Omschrijving:

  • Onderdeel van het FACOM ROLL werkplaatssysteem (RWS2)
  • Geschikt voor gebruik in combinatie met het ROLL werkplaatssysteem
  • 3 laden: 60mm hoog = modules
  • 2 laden: 130mm hoog = 6 modules
  • 1 lade: 200 mm hoog
  • Volledig te openen laden op telescopische kogelgeleiders
  • Handgrepen van laden van vezelgevuld polypropyleen met veiligheidshaken, de laden kunnen niet opengaan tijdens het bewegen
  • Centraal sluitsysteem, geleverd met 2 sleutels, waarvan één scharnierend
  • De laden van 60 en 130 mm kunnen worden uitgerust met modules van kunststof of schuimrubber uit het FACOM modulaire systeemassortiment. De laden van 200 mm kunnen ook worden uitgerust met modules.
  • Kan worden uitgerust met optionele verdelers: JET2.15 voor laden van 60 mm en JET2.16 voor laden van 130 mm
  • De zijkanten kunnen worden voorzien van JET zijaccessoires (JET.LA).
  • Het werkblad wordt beschermd door een ABS-paneel.
  • 2 grote handgrepen aan de voorkant voor eenvoudig verplaatsen en opbergen van de trolley
  • Structuur van geëpoxeerd plaatstaal.
  • Kleur: Zwart RAL 9005

Kenmerk:

  • Bruikbare afmetingen van de laden: L 569 x D 421 x H 60/130/200,,
  • Laadvermogen per lade: 20/25/30kg
  • Maximaal statisch draagvermogen: 800kg
  • Overall afmetingen: L 725 x D 545 H 972mm
  • Gewicht in kg: 59

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen