ROLL Werkplaatssysteem RWS2.0 - Houten werkblad 1,5m

Artikelnummer: RWS2-PB2
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype mobiele werkbank

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer RWS2-PB2
    EAN/GTIN 3662424110337
    Nummer fabrikant RWS2-PB2

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Onderdeel van het FACOM ROLL werkplaatssysteem (RWS2)
    • Meerlaags beukenhouten werkblad, 30 mm dik

    Kenmerk:

    • Laadvermogen: 1.000kg
    • Alle afmetingen: L 1450 x D 600 x H 30mm
    • Gewicht in kilogram: 18,5

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen