ROLL werkplaatssysteem RWS2.0 - Bovenkast met deur, zwart

Artikelnummer: RWS2-CHSPPBS
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype mobiele werkbank

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer RWS2-CHSPPBS
    EAN/GTIN 3662424110252
    Nummer fabrikant RWS2-CHSPPBS

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Onderdeel van het FACOM ROLL werkplaatssysteem (RWS2)
    • Hefdeur van plaatstaal met 2 gasveren
    • Handgreep van vezelversterkt polypropyleen
    • Geleverd met 2 sleutels, waarvan één inklapbaar
    • Makkelijke en snelle montage op een onderkast dankzij de montagekit RWS2-TUBESBS
    • Structuur van geëpoxeerd plaatstaal
    • Kleur: Zwart RAL 9005

    Kenmerk:

    • Toelaatbare belasting: 30kg
    • Alle afmetingen: L 722 x D 293 x H 357mm
    • Gewicht in kilogrammen: 11

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen