ROLL werkplaatssysteem RWS2.0 - 1m kast met 2 deuren

Artikelnummer: RWS2-A1000PPBS
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype mobiele werkbank

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer RWS2-A1000PPBS
    EAN/GTIN 3662424110238
    Nummer fabrikant RWS2-A1000PPBS

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Onderdeel van het FACOM ROLL werkplaatssysteem (RWS2)
    • Een onmisbare kast voor het georganiseerd en effectief opbergen van alle gereedschappen en verbruiksmaterialen.
    • 2 scharnierende deuren gemonteerd op onzichtbare penscharnieren. De deuren zijn getest op 10.000 openings- en sluitingscycli.
    • Deurgreep van polypropyleen gevuld met vezels
    • 3 epoxygelakte, in hoogte verstelbare legborden (per 175 mm) met een draagvermogen van 75 kg.
    • Sleutelslot, 2 punten boven en onder
    • Structuur van geëpoxeerd plaatstaal
    • RWS2-BASEMBSokkel kan worden toegevoegd om een hoogte van 2. 000 mm te bereiken.
    • Er wordt een afwerkingsplint meegeleverd die tussen de voeten van de RWS2-BASEMBS sokkels wordt gemonteerd.
    • Draaivoeten JLS2.03 kunnen indien nodig worden toegevoegd voor een optimale uitlijning.
    • Kleur: Zwart RAL 9005

    Kenmerk:

    • Alle afmetingen: L 1.000 x D 500 x H 1.835 mm (2.000 mm door toevoeging van RWS2-BASEMBS)
    • Gewicht in kg: 75

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen