ROLL werkplaatssysteem RWS2.0 - 2,45m set met houten werkblad en een 1 m hoge kast

Artikelnummer: RWS2-9BS
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype mobiele werkbank

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer RWS2-9BS
    EAN/GTIN 3662424174728
    Nummer fabrikant RWS2-9BS

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • ROLL werkplaatssysteem voor het optimaliseren van uw werkplaats
    • Structuur van geëpoxeerd plaatstaal
    • Kleur: Zwart RAL 9005.

    Levering:

    • RWS2-A1000PPBS: Hoge eenheid 1.. 000mm
    • RWS2-CHSPPBS: 2 opzetkasten met deur
    • RWS2-MBS7TBS: Onderkast met 7 laden - 5 laden à 60mm / 2 laden à 130mm
    • RWS2-MBSPPPBS: Onderkast met 2 massieve deuren
    • RWS2-PPAV1USBBS: 1 geperforeerd paneel met stroomstrip - 6x 6mm in stappen van 12mm
    • RWS2-PB2: Houten werkblad 1.. 450 mm
    • RWS-LIGHT: 2 LED-lampen
    • RWS-SHELFBS: 2 legborden voor wasknijpers
    • RWS2-BASEMBS: 3 sets met 2 verhoogde sokkels om het werkblad te verhogen
    • RWS2-TUBESBS: 2 bevestigingssets - 2 geëpoxeerde metalen stangen voor snelle en eenvoudige montage van hulpstukken

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen