ROLL werkplaatssysteem RWS2.0 - 3m set met onderhoudsstation, verzinkt werkblad en hoge kast

Artikelnummer: RWS2-8BS
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype mobiele werkbank

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer RWS2-8BS
    EAN/GTIN 3662424174711
    Nummer fabrikant RWS2-8BS

    Omschrijving

    Omschrijving:

    ROLL werkplaatssysteem RWS2.0 - 3m set met servicestation, gegalvaniseerd werkblad en hoge kast

    Levering:

    • RWS2-A500PPBS: Hoge kast 500mm
    • RWS2-CHSPPBS: 3 bovenkasten met deur
    • RWS2-MBS7TBS: Onderkast met 7 laden - 5 laden van 60mm & 2 laden van 130mm
    • RWS2-MBSERBS: Onderkast met reinigingsstation
    • RWS2-PPAV1BS: 5 geperforeerde panelen - 6 x 6mm in stappen van 12mm
    • RWS2-PBG3: Gegalvaniseerd werkblad 2.. 000mm
    • RWS2-FRONTBS: 2 fronten om de poten af te dekken
    • RWS-LIGHT: 3 LED lampen
    • RWS-SHELFBS: 4 legborden voor wasknijpers
    • RWS2-BASEMBS: 3 sets met 2 verhoogde legborden om het werkblad te verhogen
    • RWS2-TUBESBS: 3 bevestigingssets - 2 geëpoxeerde metalen stangen voor snelle en eenvoudige montage van hulpstukken

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen