Roll Werkplaats systeem schap zwart

Artikelnummer: RWS-SHELFBS
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
    Producttype Aflegbord

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer RWS-SHELFBS
    EAN/GTIN 3662424159916
    Nummer fabrikant RWS-SHELFBS
    L-nummer L60130 11052

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • 6 x 6 mm met tussenruimtes van 12 mm
    • Tot drie panelen stapelbaar
    • Bruikbare oppervlakteafmetingen**: 720 x 325 mm
    • Gewicht: 2 kg

    Kenmerk:

    • D[mm]: 164
    • H[mm]: 70
    • L[mm]:722
    • [kg]: 1,2
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen