Dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″) , Uitgang Torx® , SW E6

Artikelnummer: RTX.6
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer RTX.6
EAN/GTIN 3148510533667
Nummer fabrikant RTX.6
L-nummer L60130 4042

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor schroeven met TORX®-buitenprofiel
  • glanzend verchroomd
  • Beschikbaar in set op metalen bevestigingsrails

Kenmerk:

  • A [mm]: 5,54
  • d [mm]: 11,2
  • d1 [mm]: 7,7
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 3,6
  • Torx [nr.]: E6
  • Nr.: E6
  • [g]: 8