OGV bitset 8 st. van 1/4 inch tot zeskant

Artikelnummer: RTM.J8MGRPPB
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer RTM.J8MGRPPB
EAN/GTIN 3662424156984
Nummer fabrikant RTM.J8MGRPPB
L-nummer L60130 9808

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het elimineren van het afgeronde ontwerp van de bitkop zorgt voor een betere grip van de bit in de schroefkop.
  • Vermindert de kerfwerking en daardoor de kans op slijtage van de schroef, terwijl minder inspanning nodig is.

Kenmerk:

  • H[mm]: 59
  • L[mm]: 210
  • [G]: 510

Levering:

  • 1/4″ bits 37mm lengte: 2
  • 2,5
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen