Metrisch 1/4″ OGV® Grip Zeskant Bit Inzetstuk

Artikelnummer: RTM.2GRP
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer RTM.2GRP
    EAN/GTIN 3662424100536
    Nummer fabrikant RTM.2GRP
    L-nummer L60130 10124

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • OGV Grip speciaal profiel voor beschadigde en versleten binnenzeskant koppen
    • Bit en hulpstuk kunnen niet worden gescheiden
    • Ontwerp: glanzend verchroomd met gefosfateerde punt

    Kenmerk:

    • A[mm]: 2
    • D[mm]: 11,3
    • L[mm]:37
    • L1[mm]: 15
    • [g]: 18

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen