Omschrijving:
Dit specialistische en anti-knoopvest is ontworpen als een comfortabel en veilig kledingstuk voor gebruik naast het spoor. Met onder andere een elastieken achterkant en ritssluiting.
Kenmerk:
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Ritssluiting voorzijde
- 4-punts afbreekfunctie bij de schouders en zijnaden
- Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
- Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
- Leverbaar in maten tot 4XL
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiaal:
Shell-stof: 100% Polyester, Ketting Gebreid
Shell samenstelling: 100% Polyester, Ketting Gebreid
Shell gewicht gm: 160
Shell gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.