Hi-Vis Lang Vest, RIS Orange L R

Artikelnummer: RT20ORRL
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
Artikelnummer RT20ORRL
EAN/GTIN 5036108057498
Nummer fabrikant RT20ORRL

Omschrijving

Omschrijving:

Dit specialistische en anti-knoopvest is ontworpen als een comfortabel en veilig kledingstuk voor gebruik naast het spoor. Met onder andere een elastieken achterkant en ritssluiting.

Kenmerk:

  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Ritssluiting voorzijde
  • 4-punts afbreekfunctie bij de schouders en zijnaden
  • Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • Leverbaar in maten tot 4XL
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester, Ketting Gebreid
Shell samenstelling: 100% Polyester, Ketting Gebreid
Shell gewicht gm: 160
Shell gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen