Dopsleutels , geïsoleerd tot 1000 V , aandrijving vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″) , uitgang binnenzeskant 4 mm

Artikelnummer: RT.4AVSE
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer RT.4AVSE
EAN/GTIN 3148510533513
Nummer fabrikant RT.4AVSE
L-nummer L60130 5578

Omschrijving

Omschrijving:

  • Isolatie met veiligheidskleurcode

Kenmerk:

  • A [mm]: 4
  • d [mm]: 22
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 11
  • [g]: 20