Dopsleutels , Aandrijving vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″) , Uitgang binnenzeskant 3 mm

Artikelnummer: RT.3
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer RT.3
EAN/GTIN 3148515141003
Nummer fabrikant RT.3
L-nummer L60130 5562

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer harde, uitneembare inlage voor een grotere duurzaamheid
  • Dopsleutel R.245
  • Glanzend verchroomd, met gefosfateerde bit

Kenmerk:

  • A [mm]: 3,0
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 15
  • Aansluitingen: EH.103
  • [g]: 18