1/2″ Dopsleutelset op de houderrail 300 mm

Artikelnummer: RS4305M/10
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2
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
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer RS4305M/10
EAN/GTIN 4991644216888
Nummer fabrikant RS4305M/10
L-nummer L60050 3800
Fabrikant Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 300 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 10,11,12,13,14,15,17,19,21,22 mm
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen