Dopsleutel assortiment 1/4″ - 1/2″, zeskant, metrisch - 56 stuks - R.161B - S.161B

Artikelnummer: RS.161-2
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer RS.161-2
EAN/GTIN 3662424076169
Nummer fabrikant RS.161-2
L-nummer L60130 9005

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sterke punten van het product: Inclusief: 1 dichtheid heavy duty 1/4″ omkeerbare ratel: R.161B.
  • 1 Dichte zware omkeerbare ratel 1/2″: S.161B.
  • 10 1/4″ zeskantbussen, metrisch: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 16 zeskantbussen 1/2″, metrisch: S.H 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
  • 2 uitbreidingen 1/4″: L 55 mm
  • R.209
  • - L 100 mm
  • R.210
  • .
  • 1 1/4″ gimbal: R.240A.
  • 1 schroevendraaier handvat 1/4″: R.236A.
  • 1 adapter voor steeksleutel 1/4″ met standaard veerring voor inzetstukken 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 1 verlengstuk 1/2″: L 130 mm
  • S.210
  • .
  • 1 cardan 1/2″: S.240A.
  • 21 inserts - aandrijving 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EP.1T voor Phillips® kruiskopschroeven: PH1 - PH2 - PH3.
  • ED.1T voor Pozidriv® kruiskopschroeven: PZ1 - PZ2 - PZ3.
  • ES.1T voor gleufkopschroeven: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 voor metrische binnenzeskant schroeven: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
  • EXR.1 voor Resistorx® schroeven: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
  • Geleverd met een pictogrammenblad om uw koffer te personaliseren.
  • Lege koffer: BP.MBOXL.
  • Thermogevormde plaat L
  • 410 x 188 mm /: PL.L16.

Kenmerk:

  • Gewicht in kilogram: 4.020

Levering:

  • 1 Dichte, zware 1/4″ omkeerbare ratel: R.161B.
  • 1 Dichte omkeerbare ratel voor zwaar gebruik 1/2″: S.161B.
  • 10 dopsleutels 1/4″, zeskantig, metrisch: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 16 dopsleutels 1/2″, metrisch: S.H 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
  • 2 verlengstukken 1/4″: L 55 mm (R.209) - L 100 mm (R.210).
  • 1 1/4″ gimbal: R.240A.
  • 1 Schroevendraaier handvat 1/4″: R.236A.
  • 1 Adapter voor dopsleutel 1/4″ met standaard veerring voor inzetstukken 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 1 Verlengstuk 1/2″: L 130 mm (p.210).
  • 1 cardan 1/2″: S.240A.
  • 21 inzetstukken - 1/4″ aandrijving - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EP.1T voor Phillips® kruiskopschroeven: PH1 - PH2 - PH3.
  • ED.1T voor Pozidriv® kruiskopschroeven: PZ1 - PZ2 - PZ3.
  • ES.1T voor gleufschroeven: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 voor metrische binnenzeskant schroeven: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
  • EXR.1 voor Resistorx® schroeven: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
  • Geleverd met een pictogrammenblad om uw koffer te personaliseren.
  • Lege koffer: BP.MBOXL.
  • Warmgevormde plaat L (410 x 188 mm): PL.L16.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen