Prijsberekeningsschaal Max 3 kg; 6 kg;

Artikelnummer: RPB 6K1DHM
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer RPB 6K1DHM
EAN/GTIN 4045761204812
Nummer fabrikant RPB 6K1DHM
L-nummer L40250 3179

Omschrijving

Omschrijving:

  • NIEUW: Modern, ergonomisch design en een nog compactere behuizing, die efficiënt werken ondersteunt en ruimte bespaart
  • Hoog display: achtergrondverlichting, draaibaar op standaard, standaardhoogte ca. 480 mm, niet naderhand in te bouwen
  • Drie displays: voor gewichtsweergave (controleerbaar), basisprijs, verkoopprijs
  • berekening van wisselgeld
  • geheugen (PLU) voor artikelprijzen
  • basisprijs omschakelbaar van EUR/kg naar EUR/100 g
  • Auto-clear toets: Ingestelde basisprijs wordt automatisch gewist wanneer de weegschaal wordt uitgeladen
  • Hoge mobiliteit: Dankzij accuvoeding (optioneel) en compact, lichtgewicht ontwerp geschikt voor gebruik op meerdere locaties
  • beschermende werkkap bij de levering inbegrepen
  • Verhoogde aflezing met achtergrondverlichting, draaibaar, op statief, statiefhoogte ca. 480 mm, Achteraf integreren niet mogelijk
  • Drie schermen voor gewicht (voor ijken geschikt), basisprijs, verkoopprijs
  • Berekening van wisselgeld
  • Geheugen (PLU) voor 10 artikelprijzen
  • Basisprijs omschakelbaar van €/kg naar €/100g
  • Auto-clear toets: De ingestelde basisprijs wordt bij ontlaste weegschaal automatisch gewist
  • Grote mobiliteit: dankzij batterijvoeding (optioneel), compacte, vlakke constructie en laag eigen gewicht geschikt voor gebruik op meerdere plaatsen
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Grote LCD-scherm met verlichte achtergrond, cijferhoogte 15 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, B×T 263x204 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 313×263×108 mm
  • Nettogewicht ca. 3,2 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C