Prijsberekeningsschaal Max 15 kg; 30 kg

Artikelnummer: RPB 30K5DM
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
Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer RPB 30K5DM
EAN/GTIN 4045761204799
Nummer fabrikant RPB 30K5DM
L-nummer L40250 1085

Omschrijving

Omschrijving:

  • NIEUW: Modern, ergonomisch design en een nog compactere behuizing die efficiënt werken ondersteunt en ruimte bespaart
  • Tweede display: op de achterkant van de weegschaal
  • Drie displays: voor gewichtsweergave (verifieerbaar), basisprijs, verkoopprijs
  • Geld-terug berekening
  • Geheugen (PLU) voor artikelprijzen
  • Basisprijs kan worden omgeschakeld van EUR/kg naar EUR/100 g
  • Auto-clear toets: De ingestelde basisprijs wordt automatisch gewist wanneer de weegschaal wordt gelost
  • [[3]] Hoge mobiliteit: Dankzij accuvoeding (optioneel) en compact, lichtgewicht ontwerp, geschikt voor gebruik op meerdere locaties
  • beschermende werkkap bij de levering inbegrepen
  • Tweede display aan de achterzijde van de weegschaal
  • Drie schermen voor gewicht (voor ijken geschikt), basisprijs, verkoopprijs
  • Berekening van wisselgeld
  • Geheugen (PLU) voor 10 artikelprijzen
  • Basisprijs omschakelbaar van €/kg naar €/100g
  • Auto-clear toets: De ingestelde basisprijs wordt bij ontlaste weegschaal automatisch gewist
  • Grote mobiliteit: dankzij batterijvoeding (optioneel), compacte, vlakke constructie en laag eigen gewicht geschikt voor gebruik op meerdere plaatsen
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Grote LCD-scherm met verlichte achtergrond, cijferhoogte 15 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, B×T 263x204 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 313×263×108 mm
  • Nettogewicht ca. 2,8 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C