Assortiment 1/4″ - aandrijfelementen, bits serie 1, twaalfkant dopsleutels, omkeerbare ratel , ultra-compacte doos, 27-pcs.

Artikelnummer: RL.NANO112
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer RL.NANO112
EAN/GTIN 3148519041811
Nummer fabrikant RL.NANO112
L-nummer L60130 5568

Omschrijving

Omschrijving:

  • Assortiment 1/4″ - aandrijfelementen, bitserie 1, twaalfzijdige dopsleutels, omkeerbare ratel , ultracompacte koffer, 27-delig.

Kenmerk:

  • H[mm]: 48
  • L[mm]: 152
  • D[mm]: 92
  • [kg]: 0,745

Levering:

  • Dichte omkeerbare 1/4″ ratel voor zwaar gebruik: RL.161
  • Dopsleutel 1/4″ twaalfkant R.E: 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  • Uitrek 1/4″ 55 mm: R.206
  • Uitrek 1/4″ 100 mm: R.210
  • Universele universele koppeling 1/4″: R.240A
  • Aansluitstuk 1/4″ voor bits, met standaard veerring: R.235
  • Schroevendraaier handgreep 1/4″ kort: R.236C
  • Aansluitstuk 1/4″: ECR
  • Sleutels 1/4″ serie 1 EH.1: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
  • Sleutels 1/4″ serie 1 ED.T1: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Sleutels 1/4″ serie 1 ES.1T: 4,5 - 6,5 - 8 mm
  • Plastic box BV.NANO