Assortiment 1/4″ - aandrijfelementen, bits serie 1, zeskant dopsleutels, omkeerbare ratel , inch afmetingen , ultra-compacte doos, 38 st.

Artikelnummer: RL.NANO-U2
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer RL.NANO-U2
EAN/GTIN 3148519085457
Nummer fabrikant RL.NANO-U2
L-nummer L60130 7067

Omschrijving

Omschrijving:

  • Assortiment 1/4″ - aandrijfelementen, bits serie 1, zeskant dopsleutels, omkeerbare ratel , inch maten , ultracompacte doos, 38 stuks.

Kenmerk:

  • Gewicht in kilogram 0.255

Levering:

  • Schakelratel 1/4″: RL.161
  • Sleutels 1/4″ Serie R: 7/32″ - 1/4″- 9/32″- 5/16″ -11/32″ - 3/8″ - 13/32″ - 7/16″ - 1/2″ - 9/16″
  • Bits 1/4″ Serie ES.1TF: 4 - 8 mm
  • Bits 1/4″ EP.1T: PH1 - PH2 - PH3
  • Bits 1/4″ED.1. T: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Sleutels 1/4″ EH.1: 1/4″ - 1/8″ - 3/16″ - 5/32″ - 7/32″
  • Sleutels 1/4″ EXR.1: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40
  • Sleutels 1/4″ EX.1: T8
  • Aansluitstuk voor bussen 1/4″ - 1/4″: ECR
  • Universele universele koppeling 1/4″: R.240A
  • Aansluiting voor bits 1/4″: R.235
  • Socket handvat 1/4″: R.236C
  • Verlengingen 1/4″: R.210 - R.206
  • Koffer BV.RNANO-U